ホワイトサム ホワイトサムの 厨房用品 ホワイトサムの 製菓・製パン用品 ホワイトサムの 製菓用型/モールド/抜型 ENDO 18-8 長角セルクル ENDO 18-8 長角セルクル 注文コード 58642958 パン型としてもお使いいただけるセルクルです。オールステンレスなので取り扱いやすく衛生的です。4コーナーR10 2ケ所スポット溶接 材質18-8ステンレス(sus304) 高さ(mm)40 内寸(mm)131×74 板厚(mm)1 コード167003230 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 58642958 - ¥1,240 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 製菓・製パン用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベイクベイク 紙製ハートケーキ焼型(2枚入) パール金属 税込¥142 ¥129 バスケットへ ABS羊かん舟 波型 ノーブランド 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ABS羊かん舟 平型 ノーブランド 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ KAI KITCHEN 紙製ホールケーキ型 18cm 2枚入 貝印 税込¥604 ¥549 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 6号 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 8号 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 9号 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 角型 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ 渋紙 ノーブランド 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 手彫物相型 ノーブランド 税込¥38,478 ¥34,980 三角棒 菊芯無 ノーブランド 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ セラミック製 錦玉型 ノーブランド 税込¥593~ ¥539~ 製菓用ゴム型サンモールド ノーブランド 税込¥7,038~ ¥6,398~ プリーツカップ55 飾り蓋(100枚入) 伊藤景パック産業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ スモールシフォンカップ用蓋 F‐SC(100枚入) 天満紙器 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ シフォンカップ用蓋 F‐CC(100枚入) 天満紙器 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ペーパー ココットシート 150角(1,500枚入) 天満紙器 税込¥16,478 ¥14,980 ベイキングカップ CL-65 ストライプ ブラウン (100枚入) ノーブランド 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ロールシフォンカップ ミルキー (25枚入) 天満紙器 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ プリーツカップ43 銀(100枚入) 伊藤景パック産業 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品製菓・製パン用品製菓用型/モールド/抜型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります 製パン用品 使い捨てモルド・カップ デコレーター・絞り袋・スパチュラ 製菓用型/モールド/抜型 製菓用天板・シリコンマット 製菓用フォーク・スティック・専用用品 ケーキサーバー・ターナー・トング シェアする マイページ 最近見た商品