シールド編組チューブ

シールド編組チューブ - デンカエレクトロンシールド編組チューブ - デンカエレクトロンシールド編組チューブ - デンカエレクトロンシールド編組チューブ - デンカエレクトロンシールド編組チューブ - デンカエレクトロンシールド編組チューブ - デンカエレクトロン

伸縮性に優れたノイズ対策シールドスリーブです

用途
特長
・耐熱ポリエステル糸に錫メッキを巻きつけ編組したチューブです。
・屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
・耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。
採用実績
車載機器、鉄道車両・放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ使用温度範囲(℃)-40~150グレー長さ(m)1折径(mm)E:約25.0最大径D(mm)拡大:約32.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(1m×1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径D(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57315670FLS-25-1拡大:約32.01
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする