曜日別特売

ボタン型温度ロガー Smart Button スターターキット

ボタン型温度ロガー Smart Button スターターキット - ACRボタン型温度ロガー Smart Button スターターキット - ACRボタン型温度ロガー Smart Button スターターキット - ACRボタン型温度ロガー Smart Button スターターキット - ACR

0.5℃ごとの温度を記録します。
高温アラームや低温アラームを設定できます。
ID番号付き(センサー背面記載)のためトレースが可能で、専用リーダーで読み取り、PC側のソフトウェアで読み出します。
質量わずか4gです。

仕様スターターキットセット内容センサー(ロガー本体)、ソフトウェア、リーダー(データ読み取り用コネクター+USB接続アダプター)、個体識別用ラベル、両面テープ、マグネット寸法(mm)Φ17.35×5.89電源3V リチウム電池測定範囲(℃)-40~+85精度センサー/±1.0℃(-30~+45℃)・±1.5℃(+45.5~+85℃)、時計/±2分/月(0~+45℃)対応OSWindows(R)11センサーシリコンインターフェースUSBメモリー2048データ測定間隔1~255分(自動測定開始機能付き)アズワン品番4-1880-21内容量1セット
注意
※防水ではありません。いかなる液体にも浸漬して使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5865919801-0182
51,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする