防塵防水デジタル温度計
●防塵防水仕様(IP67適合)水での丸洗い可能、清潔的
●オートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
●プローブ先端は極細温度センサーを使用、中心温度測定に便利
用途
食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広く対応
中心温度、冷凍・解凍の温度管理
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
電源
CR2032コイン電池×1個(別売)
測定範囲(℃)
-50~300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×15×31
精度(℃)
-21~-50(±3.5℃)、-20~150(±1℃)、151~300℃(±3.5℃)
最小目盛
0.1℃
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.5mm×131.5mm、プローブ先端Φ1.8mm
温度表示方式
デジタル
防水性
IP67
内容量
1個
取扱説明書:
(1.1MB)
注意
※用途以外での使用をやめください。
※※高温(100℃)以上での測定は1分以上をやめください
※強い静電気や電磁波(IH調理器や電子レンジなど)に近付けないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59656165
-
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください