【種 たね タネ】ルッコラ はじめておうちハーブ

【種 たね タネ】ルッコラ はじめておうちハーブ アタリヤ農園 【種 たね タネ】ルッコラ はじめておうちハーブ アタリヤ農園

葉や花にゴマのような香りと爽やかな辛さをもつ、サラダや炒め物に向くハーブ。イタリア料理の定番です。

容量(mL)3.8 タイプ まきどき北海道:5月中旬~9月中旬、寒地:5月中旬~9月中旬、平地:4月上旬~7月中旬、9月上旬~10月中旬、暖地:3月中旬~6月下旬、9月中旬~11月上旬 内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59092437 701901
200
199
219 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする