【種 たね タネ】やわらか 寄居かぶ
新潟市寄居町で300年前から栽培されていた中かぶ。今では全国で広く栽培されています。根径は8~10cmになり、平型で純白、肉質にも優れます。煮物などで活躍します。
容量(mL)8
タイプ種
まきどき北海道:5月上旬~8月下旬、寒地:4月上旬~5月中旬、8月中旬~9月中旬、平地:3月下旬~5月上旬、8月下旬~9月下旬、暖地:3月中旬~4月下旬、9月上旬~10月上旬
内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。