曲げわっぱ弁当箱

曲げわっぱ弁当箱 - ヒロショウ曲げわっぱ弁当箱 - ヒロショウ曲げわっぱ弁当箱 - ヒロショウ曲げわっぱ弁当箱 - ヒロショウ

ナチュラルな風合い。水分を適度に木が吸ってくれるので、冷たいごはんも美味しくキープできます。

付属品仕切り・ゴムバンド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ
容量(mL)
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59172009MWB-640天然木、ウレタン塗装(外面)約640約115約17.3×11.3×6.5
3,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
59172018MWB-850天然木、うるし仕上げ約850約145約18.3×12.2×6.5
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする