DID
ダブルガードチェーン
ステンレスの耐食性に迫るスチールチェーンです。
用途
動力伝達用。
チェーンNo.
40
列数
1列
ピッチ(mm)
12.7
材質
スチール
トラスコ品番
161-4248
ユニットリンク数
240
引張強度(kN)
16.6
ローラー外径(Φmm)
7.92
内リンク内幅(mm)
7.95
内容量
1本
注意
※注意事項はメーカーホームページをご覧下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
列数
ピッチ(mm)
ローラー外径(Φmm)
内リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59427868
DID 40 WG-240RB
1列
12.7
7.92
7.95
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません