TKG
KAKUBO 布巾かけ4本
幅(mm)
300
寸法(mm)
【パイプの間】27
色
ブラック
高さ(mm)
230
質量(g)
630
奥行(mm)
102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59673315
-
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください