曜日別特売

TC・USAヘガール持針器 SnagーFree SFシリーズ

TC・USAヘガール持針器 SnagーFree SFシリーズ - フリッツメディコTC・USAヘガール持針器 SnagーFree SFシリーズ - フリッツメディコ

●2年間無償保証商品

仕様13cm 0.3mmTIPアズワン品番61-7034-19医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60669230SF-3052
18,480
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする