理化工業
ハンディタイプデジタル温度計(簡易防水カバー付)
シンプルで簡単操作の汎用タイプ
ポケットにも入る小型軽量設計
単三乾電池2本で駆動可能
付属品
単三乾電池2本、ストラップ
電源
単三乾電池 2本
測定範囲(℃)
-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)
表示
液晶表示
入力
熱電対 K
精度(℃)
±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内
サンプリング周期
約 0.3秒
許容周囲温度(℃)
0~50
付加機能
測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
内容量
1台
注意
※センサーは別売です。
※本体測定範囲は取付するセンサーで変わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60559068
DP-350C-A-2
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください