曜日別特売

真空断熱スープジャー

真空断熱スープジャー - THERMOS(サーモス)真空断熱スープジャー - THERMOS(サーモス)真空断熱スープジャー - THERMOS(サーモス)真空断熱スープジャー - THERMOS(サーモス)真空断熱スープジャー - THERMOS(サーモス)真空断熱スープジャー - THERMOS(サーモス)

全パーツ食洗機対応!パッキン一体でお手入れしやすい!まる洗ユニットを採用したスープジャー。

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 内フタ:ポリスチレン・シリコーンゴム内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61251919JEF-300グレージュ0.395×95×11555以上(6時間) / 12以下(6時間)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
61251928JEF-300ソフトピンク0.395×95×11555以上(6時間) / 12以下(6時間)
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
61251937JEF-400グレージュ0.495×95×13560以上(6時間) / 11以下(6時間)
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
61251946JEF-400フォギーイエロー0.495×95×13560以上(6時間) / 11以下(6時間)
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
61251955JEF-500グレージュ0.5100×100×14062以上(6時間) / 11以下(6時間)
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
61251971JEF-500ミスティブルー0.5100×100×14062以上(6時間) / 11以下(6時間)
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする