THERMOS(サーモス)
真空断熱スープジャー
大人でも使いやすい落ち着いた雰囲気のミッキーデザイン。
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム
色
ライトベージュ
容量(L)
0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×110
保温効力(℃)
53以上(6時間) / 12以下(6時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61251657
JBU-303DS
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください