和平フレイズ
SUIグート ステンレストレーS
キッチンやライフスタイルに合わせてカスタマイズ。
ベースラックに取り付けて収納力をアップできるオプションパーツです。
調理器具の一時置きに、ざるやボールなどを置くのにも便利です。
材質
材料の種類/ステンレス鋼
寸法(mm)
250×230×15
色
シルバー
取付
テーブルトップ
質量(g)
310
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61362099
SUI-6108
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください