和平フレイズ
SUIグート ステンレストレーM
キッチンやライフスタイルに合わせてカスタマイズ。
ベースラックに取り付けて収納力をアップできるオプションパーツです。
調理器具の一時置きに、ざるやボールなどを置くのにも便利です。
材質
材料の種類/ステンレス鋼
寸法(mm)
400×230×15
色
シルバー
取付
フロアマウント
質量(g)
510
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61362108
SUI-6109
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください