エナジーギア
解氷スプレートリガー
再凍結防止解氷スプレー。冬の必需品。ガラスコーテイング車にも使用出来ます。
用途
車の解氷
成分
精製水・エタノール・シリコン
幅(mm)
95
高さ(mm)
245
奥行(mm)
50
内容量(mL)
420
液性
中性
内容量
1個
注意
※ワイパーゴムが劣化しているとビビる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62404180
J-645
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください