曜日別特売

非接触温度計アキュラシー

非接触温度計アキュラシー - オムニ[家電]非接触温度計アキュラシー - オムニ[家電]非接触温度計アキュラシー - オムニ[家電]非接触温度計アキュラシー - オムニ[家電]非接触温度計アキュラシー - オムニ[家電]非接触温度計アキュラシー - オムニ[家電]非接触温度計アキュラシー - オムニ[家電]

いつでもどこでもピッと計測 非接触式電子温度計。操作性のあるピストルタイプだからお子様からお年寄りまでどの年代の方でも簡単に温度測定が行えます。また、触れずに測れる非接触式なので衛生的です。
人肌程度の温度測定に最適なAモードと表面温度を測定するBモードの2つの測定モードを搭載しているので、料理、液体、室温など様々なものの温度を測定可能です。
視認性の良い3色バックライトを採用した大型ディスプレイで温度に応じて色でも表現されるのでわかりやすくなっています(Aモード時)

仕様測定保存数:32回材質ABS質量(g)約105測定範囲(℃)Aモード:32~42.9、Bモード:0.1~100定格電圧(V)DC3センサータイプ赤外線測定方式非接触式寸法(cm)約15×9.5×4.5使用電池単4アルカリ乾電池×2(別売り)測定距離(mm)約50~80測定精度(℃)±0.2(35~42、±0.3(0.1~34.9/42.1~100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62588185OM-MG01
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする