大阪コネクター製造
防水型ユニオンカップリング
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC2)
表面処理
電気亜鉛メッキ
接続
ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65576966
JUCN 70-75
1箱(3個)
薄鋼
70-75
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
65576975
JUGN 70-70
1箱(3個)
厚鋼
70-70
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
65576991
JUGN 82-82
1箱(2個)
厚鋼
82-82
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください