大阪コネクター製造
径違ねじなしコンビネーションカップリング
ねじなし電線管は締付ビスで取付
締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC2)
表面処理
電気亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65577106
EKG E19-G16
【ねじなし薄鋼】E19、【めねじ厚鋼】G16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577115
EKG E25-G22
【ねじなし薄鋼】E25、【めねじ厚鋼】G22
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577131
EKG E31-G28
【ねじなし薄鋼】E31、【めねじ厚鋼】G28
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577140
EKG E39-G36
【ねじなし薄鋼】E39、【めねじ厚鋼】G36
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577149
EKG E51-G42
【ねじなし薄鋼】E51、【めねじ厚鋼】G42
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577158
EKG E63-G54
【ねじなし薄鋼】E63、【めねじ厚鋼】G54
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577167
EKG E75-G70
【ねじなし薄鋼】E75、【めねじ厚鋼】G70
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577176
GKG E82-G82
【ねじなし薄鋼】E82、【めねじ厚鋼】G82
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください