大阪コネクター製造
防水型ねじなしユニオンカップリング
用途
屋外用
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC2)
種類
厚鋼
表面処理
電気亜鉛鍍金(三価)
接続
ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65576948
JNGP 92-92
92-92
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
65576957
JNGP 104-104
104-104
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください