大阪コネクター製造
防水型ねじなしユニオンカップリング
ねじなし電線管は締付ビスで取付
締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
用途
屋内用
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC2)
種類
薄鋼
表面処理
電気亜鉛メッキ
接続
ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65576939
JNCN 70-75
1箱(3個)
70-75
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577386
JNC 10-19
1箱(20個)
2025/10/19
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください