大阪コネクター製造
防水型ねじなしユニオンカップリング
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。
金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付
完了。
材質
【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2
種類
薄鋼
表面処理
電気亜鉛メッキ
接続
防水プリカチューブ+金属製電線管
適合電線管
【ねじなし/薄鋼】C19、【プリカチューブ】PV12
防水性
JIS防水保護等級IP64相当
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65577009
NUC 12-19
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください