大阪コネクター製造
防水型ねじなしユニオンカップリング
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。
金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。
パッキン付き
材質
【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2、【防水キャップ】EPDM
表面処理
電気亜鉛メッキ
接続
防水プリカチューブ+金属製電線管
防水性
JIS防水保護等級IP64相当
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65577000
NUCP 12-19
薄鋼
【ねじなし/薄鋼】C19、【プリカチューブ】PV12
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577018
NUCP 15-19
薄鋼
【ねじなし/薄鋼】C19、【プリカチューブ】PV15
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577027
NUGP 12-16
厚鋼
【ねじなし/薄鋼】G16、【プリカチューブ】PV12
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
65577036
NUGP 15-16
厚鋼
【ねじなし/薄鋼】G16、【プリカチューブ】PV15
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください