共立電機
スパイラルスリーブ
ケーブルの保護と識別のために使用します。
適用範囲は内径の1.5倍までのケーブルに使用可能です。
材質
PVC
長さ(mm)
2000
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65593791
スパイラルスリーブ(黒)10mm×2M
1.5±0.2
【巻ピッチ】45±5
10±1
10
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65593800
スパイラルスリーブ(黒)15mm×2M
1.5±0.2
【巻ピッチ】45±5
15±1
15
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65593809
スパイラルスリーブ(黒)20mm×2M
2.0±0.2
【巻ピッチ】45±5
20±1
20
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65593818
スパイラルスリーブ(黒)30mm×2M
2.0±0.2
【巻ピッチ】50±5
30±1
30
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65593827
スパイラルスリーブ(黒)6mm×2M
1.5±0.2
【巻ピッチ】35±5
6±1
6
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください