曜日別特売

APカップリング防水SGP用

APカップリング防水SGP用 - セイワ工業APカップリング防水SGP用 - セイワ工業

SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管の中間接続にご利用ください。

その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法A(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
1袋入数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65587755NGGW-1042055157139-
16,280
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587771NGGW-16100663320
940
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587780NGGW-22115663815
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587789NGGW-28150684510
1,260
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587798NGGW-3626577566
2,020
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587807NGGW-4233584656
2,730
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587816NGGW-544909078-
3,710
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587825NGGW-7088512596-
6,880
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587841NGGW-821030123110-
9,790
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587850NGGW-922100128127-
17,490
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする