セイワ工業
APカップリング SGP管用
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
その他
【SGP管】100A
材質
亜鉛合金ダイカスト
止ねじ
SUS六角小ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
1袋入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65587658
NGG-104
1175
109
122
-
¥
12,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587667
NGG-16
85
50
29
25
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587676
NGG-22
88
60
35
20
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587685
NGG-28
165
70
42
10
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587701
NGG-36
240
75
50.5
6
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587710
NGG-42
265
80
56.5
6
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587719
NGG-54
375
90
70
-
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587728
NGG-70
405
82
86
-
¥
5,190
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587737
NGG-82
500
81
100
-
¥
6,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587746
NGG-92
1420
100
115
-
¥
10,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください