電動除雪機 家庭用

電動除雪機 家庭用 - 万方商事

『電動除雪機』は、家庭用コンセントで手軽に使えるロータリー式除雪機です。削り取った雪を最大9mまで飛ばし、効率的に除雪できます。1450Wのハイパワーモーター搭載でパワフル、さらに軽量設計で扱いやすい手押しタイプです。使用後はコンパクトに収納できるため、家庭用として最適な一台です。

用途ご家庭用の除雪機に。仕様最大除雪距離(m):約9、除雪方式:ロータリー式(手押し)電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1450回転数(min-1[r.p.m])3200動力電気式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×116×92.5除雪幅(mm)約580除雪高(mm)約300内容量1台
注意
※延長コードは付属していません。市販の防雨型延長コードをご用意ください。最大除雪距離は、雪の状態により変動がある場合がございます。改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65880468wk005
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする