コクヨキャンパスノート セミB5 30枚
快適な書き心地を追求したスタンダードなキャンパスノート
用途別の使い分けに便利なカラー表紙です。
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
- 仕様
- 【冊数】5冊
- 材質
- 紙クロス(ラミネート加工)
- サイズ
- 6号(セミB5)
- 枚数
- 30×5冊
- 寸法(縦×横)(mm)
- 252×179
- 製本
- 無線とじ
- 色(表紙)
- 青、緑、紫、赤、オレンジ
- 内容量
- 1包(5冊)
綴じノート の新着商品
カテゴリ


































