A&D
デジタル温度計 AD-5625
デジタル温度計
型式
AD-5625
寸法(mm)
40×17×187
測定範囲(℃)
-40~+260
精度(℃)
±1.0(-9.9~+59.9)、±2.0(-19.9~-10.0、60.0~99.9)、±3.0(-29.9~-20.0、100~199.9)、±4.0(-40.0~-30.0、200.0~260.0)
分解能(℃)
0.1
電源(個)
CR2032電池1(モニタ用付属)
防水性
防水(IPX7)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66355217
AD-5625
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください