A&D
防水型デジタル温度計
防水型プローブ式のデジタル温度計
付属品
透明ビニールカバー
型式
AD-5604C
寸法(mm)
65×29×148
測定範囲(℃)
-50~+300
精度(℃)
±1(-30~+250)、±2(前記以外)
センサー寸法(mm)
Φ3.6×150、コード長1m
分解能(℃)
0.1
電源(個)
単4乾電池2(モニタ用付属)
防水性
IPX7相当※温度センサ接続時
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66355226
AD-5604C
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください