曜日別特売

&kit たためるサポートテーブル

&kit たためるサポートテーブル - 和平フレイズ&kit たためるサポートテーブル - 和平フレイズ&kit たためるサポートテーブル - 和平フレイズ
寸法(mm)300×280×95質量(g)580原材料本体:材質の種類/ステンレス鋼 隙間埋めパッド・キズ防止シール:材質の種類/EVA樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66701060RG-0613
7,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする