EHコネクタ 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 10極(10個入り)

EHコネクタ 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 10極(10個入り) - JST(日本圧着端子製造)
形状ベース付ポスト サイド型ピッチ(mm)2.5定格250V AC・DCピン数(ピン)10極適合電線AWG32~AWG22入数10個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565029S10B-EH*10
オープン
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする