JST(日本圧着端子製造)
EHコネクタ 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 12極(10個入り)
形状
ベース付ポスト トップ型
ピッチ(mm)
2.5
定格
250V AC・DC
ピン数(ピン)
12極
適合電線
AWG32~AWG22
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565020
B12B-EH*10
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください