曜日別特売

保冷ランチバッグ

保冷ランチバッグ - THERMOS(サーモス)保冷ランチバッグ - THERMOS(サーモス)保冷ランチバッグ - THERMOS(サーモス)保冷ランチバッグ - THERMOS(サーモス)保冷ランチバッグ - THERMOS(サーモス)保冷ランチバッグ - THERMOS(サーモス)保冷ランチバッグ - THERMOS(サーモス)保冷ランチバッグ - THERMOS(サーモス)

保冷力に優れたアイソテック4層断熱構造
内側にメッシュポケット付き
手洗いOK!

材質外生地:ポリエステル / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン・ポリプロピレン不織布容量(mL)4000質量(g)200本体寸法(mm)300×120×190内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68630917RFF-0041BK(ブラック)
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
68630926RFF-0041BE(ベージュ)
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
68630935RFF-0041ASB(アッシュブルー)
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
68630978RFF-0041BCHL(チャコール)
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
68630987RFF-0041DSLB(ライトブルー)
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする