日本モレックス(molex)
ナイロンコネクタ 4極 パネルマウント
色
白
ピッチ(mm)
5.03
使用温度範囲(℃)
‐40~+105
定格電圧(V)
250
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68705887
03092041
プラグ
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68705930
03091041
リセプタクル
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください