曜日別特売

ナイロンコネクタ 2極 パネルマウント

ナイロンコネクタ 2極 パネルマウント - 日本モレックス(molex)ナイロンコネクタ 2極 パネルマウント - 日本モレックス(molex)
使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68705869030920216.3プラグ
オープン
56
62(税込)
5日以内出荷
返品不可
68705905030910215.03リセプタクル
オープン
51
56(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする