LINKMAN
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:1×4)
材質
UL94V-2 ナイロン66
極数
4極
温度範囲(℃)
-25~+90
定格電圧(V)
300AC,DC
耐電圧
1500VAC/分
定格電流(A)
12AC、DC
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68706140
L-PE-1X04
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください