LINKMAN
ディスクリートワイヤコネクタ(3P:1×3)
配線用コネクタのコンタクトピンと3極のハウジングのセット商品です。
極数
3極、6.2mmピッチ
定格電圧(V)
300AC、DC
定格電流(A)
12 AC/DC
ハウジング
【メス】L-S-1X03
動作温度(℃)
-25~+90
コンタクトピン
【メス】L-F-14×3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68706106
L-S-1X03-SET
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください