ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:2×2)

ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:2×2) - LINKMAN
材質UL94V-2 ナイロン66極数4極、2×2温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC,DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68706149L-PE-2X02
オープン
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする