ディスクリートワイヤコネクタ(2P:1×2)

ディスクリートワイヤコネクタ(2P:1×2) - LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(2P:1×2) - LINKMAN

配線用コネクタのコンタクトピンと2極のハウジングのセット商品です。

極数2極、6.2mmピッチ定格電圧(V)300AC、DC定格電流(A)12 AC/DC動作温度(℃)-25~+90内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハウジング
コンタクトピン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68706079L-PE-1X02-SET【オス羽根付】L-PE-1X02【オス】L-M-14×2
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
68706097L-S-1X02-SET【メス】L-S-1X02【メス】L-F-14×2
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする