LINKMAN
ディスクリートワイヤコネクタ(4P:1×4)
配線用コネクタのコンタクトピンと4極のハウジングのセット商品です。
極数
4極、6.2mmピッチ
定格電圧(V)
300AC、DC
定格電流(A)
12 AC/DC
動作温度(℃)
-25~+90
コンタクトピン
【オス】L-M-14×4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハウジング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68706088
L-PE-1X04-SET
【オス羽根付】L-PE-1X04
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68706115
L-S-1X04-SET
【オス羽根付】L-PE-1×04
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください