Panasonic(パナソニック)
パナフレキCD付属品 速結カップリングE 呼び22
仕様
CD管用
色
オレンジ
タイプ
Eシリーズ
種類
速結カップリング
呼び
22
JIS規格
JIS C8412
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68798129
DMS22C
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください