スノコ マーヴィック SQ 10W40 20L

スノコ マーヴィック SQ 10W40 20L - SUNOCO

走行距離が多い車や低年式車などに最適な高粘度タイプのエンジンオイルです。ベースオイルに合成油を採用したことで、様々な車種、走行環境に対応します。強靭な油膜が密封効果を高め、燃料による希釈を最小限に抑えることができます。
低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。
コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。

規格SQ 相当 、CF 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車引火点(℃)238粘度【SAE】10W-40【高温高せん断】3.8 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8573(15℃)流動点(℃)-32.5危険等級動粘度(mm2/s)14.05 (100℃)91.85(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数157危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※ご使用の際はお車の推奨粘度を必ずご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68822559
24,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする