スタックラダー

スタックラダー - ファミリー・ライフ

雪道や砂地走行でのスタック対策におすすめ
タイヤの下に噛ませやすいゴム製ラダー
丸めてコンパクトに収納できる

付属品収納カバー材質ラダー:高強度ゴム、ケーブル:亜鉛メッキ鋼質量(kg)(約)4.45ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)21.5×100×3、収納時:(約)20.5×23×18耐荷重(t)(約)1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68984636a36067
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする