曜日別特売

圧着式75ΩBNC型プラグ

圧着式75ΩBNC型プラグ - カナレ電気

3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。
12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。
用途によりお選びいただけます。
BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)
※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)
中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。
中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。
着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。
接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。

入数20個内容量1箱
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブル
適合ブーツ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69011699BCP-A25L-2.5C2V, 2.5C-2VCB02
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69011708BCP-A25FL-2.5CFBCB02
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69011717BCP-A31L-3C2W , 3C-2WCB04
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69011726BCP-A33L-3C2T , 3C-2TCB05A
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
69011735BCP-A3AHDL-3C-AHDCB03
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
69011751BCP-A4LV-61S , RG-59B/UCB04
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
69011760BCP-A4FL-4CFB , LS-4CFB , S-4C-FB , TVEFCXCB04
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
69011769BCP-A52L-5C2W , 5C-2W-
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69011830BCP-VA3V -3CCB02(※2), CB03
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69011839BCP-VA5V -5CCB05A
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする