日本モレックス(molex)
2.50mm ピッチ Mini-Lockシリーズ
材質
嵌合部メッキ/Matte Tin、終端メッキ/Matte Tin、金属部/Phosphor Bronze
最大電流(A)
コンタクトあたり/3.5
AWG
電線サイズ/20, 22
形態
パッケージ/Reel
被覆外径(mm)
1.50-1.80
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
挿抜/30
最大電圧(V)
250 AC (RMS)/DC
終端スタイル
インターフェース/Crimp or Compression
ジェンダー
Female
内容量
1巻(10000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69104641
50752-8200
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください