北港化成
HKI-チューブ(PVCチューブ)
マーカー用に最適な絶縁用チューブです
色
ブラウン
肉厚(mm)
0.4
耐熱温度(℃)
60
内径(mm)
4
内径公差(mm)
±0.25
肉厚公差(mm)
±0.07
内容量
1箱(20巻×100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69409509
マークチューブ 4×0.4 ブラウン
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください