ねじなしカップリング(防水型)

ねじなしカップリング(防水型) - 新生金属工業ねじなしカップリング(防水型) - 新生金属工業ねじなしカップリング(防水型) - 新生金属工業ねじなしカップリング(防水型) - 新生金属工業

ケーブル保護用鋼管の接続に使用します。

材質鋼管製溶融亜鉛めっき内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69422285ねじ無カップ(防水型)160.12273E1633
980
849
934(税込)
翌日出荷
返品不可
69422301ねじ無カップ(防水型)220.1782E2239
1,190
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
69422310ねじ無カップ(防水型)280.25691E2846
1,580
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
69422319ねじ無カップ(防水型)360.414101E3654
2,080
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69422328ねじ無カップ(防水型)420.5113E4264
2,450
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
69422337ねじ無カップ(防水型)540.8125E5479
3,840
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
69422346ねじ無カップ(防水型)701.1149E7092
7,960
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
69422355ねじ無カップ(防水型)821.5173E82107
9,280
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
69422371ねじ無カップ(防水型)921.9184E92124
11,640
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
69422380ねじ無カップ(防水型)1042.3195E104139
13,490
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする