ねじなしカップリング防水型

ねじなしカップリング防水型 - 新生金属工業
材質鋼管製内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69422389ライニング ねじ無カップ(防水)160.12274E1634
690
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
69422398ライニング ねじ無カップ(防水)220.1782E2240
810
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
69422407ライニング ねじ無カップ(防水)280.25692E2848
950
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
69422416ライニング ねじ無カップ(防水)360.414104E3656
1,350
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
69422425ライニング ねじ無カップ(防水)420.5114E4264
1,710
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
69422441ライニング ねじ無カップ(防水)540.8126E5476
2,420
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
69422450ライニング ねじ無カップ(防水)701.1149E7090
3,090
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
69422459ライニング ねじ無カップ(防水)821.5172E82106
4,830
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
69422468ライニング ねじ無カップ(防水)921.9184E92120
6,440
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
69422477ライニング ねじ無カップ(防水)1042.3196E104134
7,820
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする