カップリング

カップリング - 新生金属工業カップリング - 新生金属工業

電線管相互の接続に使用します。

材質ドブメッキ内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69421549カップリング(ドブメッキ)160.0638G1625
148
129
142(税込)
翌日出荷
返品不可
69421558カップリング(ドブメッキ)220.0744G2231
208
179
197(税込)
翌日出荷
返品不可
69421567カップリング(ドブメッキ)280.1150G2837.5
288
249
274(税込)
翌日出荷
返品不可
69421576カップリング(ドブメッキ)360.2256G3648.5
478
419
461(税込)
翌日出荷
返品不可
69421585カップリング(ドブメッキ)420.2556G4254.5
592
519
571(税込)
翌日出荷
返品不可
69421601カップリング(ドブメッキ)540.3964G5468
1,000
869
956(税込)
翌日出荷
返品不可
69421610カップリング(ドブメッキ)700.6572G7084
1,494
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
69421619カップリング(ドブメッキ)820.880G8297
1,970
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
69421628カップリング(ドブメッキ)921.0585G92110.5
2,938
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
69421637カップリング(ドブメッキ)1041.490G104123.5
3,810
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする